Száraz csiszolótárcsa, kerámia 100/50x13/3x20mm Form 12 89A601K5AV53

Cikkszám: 19659
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19659
EAN / GTIN 9003170196598
Gyártó száma 19659
L-szám L50140 648

Leírás

Leírás:

Ezzel az csiszolás szerszámmal a fa- és fémipar összes vágószervét, valamint különböző nyírókéseket használhatja. Ezek a termékek fehér korund vagy szinterezett korund keverékkel ellátott lemez- és cseréptárcsák, amelyeket száraz őrléshez használnak. Az eszköz jóváhagyott specifikációja megakadályozza a munkadarabok elszíneződését.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 12 CSISZOLÓKORONG
  • Gabonaméret: 60.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: W5 / E7 / K50
  • Méret (D / J x D / U x H): 100 / 50 x 13 / 3 x 20 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Vastagság: 13 mm
  • Furat: 20 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél, HSS

Előny:

  • Univerzális betét acélon
  • Nincs elszíneződés a munkadarabon
  • Egyénileg állítható

Felhasználás:

  • A fa- és fémipar összes forgácsolószerszámának, valamint az acélból és HSS-ből készült különböző nyírókések megmunkálásához

Alapanyag:

Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek