Csúszó kalapács 620 mm, 3 kg

Cikkszám: 1958089
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csúszókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1958089
EAN / GTIN 4036976120950
Gyártó száma 1958089
L-szám L60160 2761

Leírás

Leírás:

Alkalmas kis golyóscsapágyak kihúzására, mivel gyakran nincs elég hely az ellentartókhoz
Az 1.81-es menetes adapterekkel is használható.

Jellemző:

  • Csatlakozó menet: M14x1,5
  • Teljes szélesség [mm]: 78 mm
  • Teljes magasság [mm]: 78 mm
  • Teljes hossz [mm]: 620 mm
  • A csúszófelület hossza: 440
  • Ütközési súly [g]: 3000 g
  • Szélesség a lapok között [mm: 24
  • Használat/alkalmazás: 1.30/6 - 1.30/10
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs