Univerzális lehúzó 2 karos, teljesen acélhoroggal, horogfékkel 140 x 100 mm

Cikkszám: 1956345
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1956345
EAN / GTIN 4036976120882
Gyártó száma 1956345
L-szám L60160 1693

Leírás

Leírás:

Erős, bukó kovácsolt kialakítás
Egy darabból kovácsolt húzóhorog
Horgos fékkel - biztonsági eszköz a horog véletlen elcsúszása ellen. Egy gombnyomással a horog a keresztrúdon mozgatható
Egyenes beállítási skála a kioldóhorgok egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus és erőoptimalizált lehúzást még a legnagyobb lehúzási erők esetén is
Külső és belső lehúzóként használható a kampók áthelyezésével
Cserélhető kampók állnak rendelkezésre többféle befogási mélységhez.

Jellemző:

  • Karok száma: 2
  • Kampók száma: 2
  • Kialakítás: 2-karos
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 22 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,0 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 15 mm
  • Szélesség a lapok között [mm: 17 mm
  • Skála beosztás elérhető: x
  • Használható befogási mélység b [mm]: 100 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 140 mm
  • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 60 mm
  • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 180 mm
  • Orsó Tolórész típusa: hegy
  • Orsó menetes méret: M 14x1,5 x 140
  • Orsó Felületbevonat: Nitrokarburált
  • Húzóerő (max.) [t]: 3,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: igen
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Az orsócsúcs cserélhető: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs