{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Élhossz Lc | 11 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
Maróprofil | keresztfogazás | |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
Effektív élek száma Zeff | 4 | |
Fogak száma Z | 8 | |
Spirálszög | 15 fok | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
DIN 650T-hornyokhoz | 14 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 12 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Horonymaró |
Cikkszám | 194030 25X11 | |
EAN / GTIN | 4045197109576 |