T-horonymaró 16X8 mm

Cikkszám: 194030 16X8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Fogak száma Z: 6
  • Spirálszög: 15

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Élhossz Lc 8 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Maróprofil keresztfogazás
Tűrés névleges ⌀ d11
Effektív élek száma Zeff 3
Fogak száma Z 6
Spirálszög 15 fok
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
DIN 650T-hornyokhoz 8 mm
Nyak ⌀ D1 7 mm
Teljes hossz L 62 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,06 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 194030 16X8
EAN / GTIN 4045197109545

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A maró a paláston és mindkét oldalon vág. A váltakozóan ferde állású fogak (keresztfogazás) következtében nagy vágási teljesítmény érhető el.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok felfogó asztalokba és készülékekbe történő marásához.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz