Szerelőkészlet kampós rögzítés 73 mm-es magassághoz

Cikkszám: 19321
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19321
EAN / GTIN 4031405193215
Gyártó száma 019321
L-szám L90110 747
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Rögzítőanyag önszereléshez
  • 1 készlet 2 kampóhoz alkalmas
  • Tartalmaz 4 hüvelyt, 4 süllyesztett csavart, 4 alátétet, 4 hatszögletű anyát.

Jellemző:

  • Szélesség: 8 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz: 90 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni