• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Nagyoló maró Belső hűtéssel 12 mm

Cikkszám: 192910 12
Kedvezmény
85,68 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS PM
  • Szabvány: DIN 844
  • Maróprofil: HR
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS PM
Szabvány DIN 844
Maróprofil HR
Tűrés névleges ⌀ k12
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés igen
Élhossz Lc 26 mm
Teljes hossz L 83 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,5 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 1100 N/mm2 0,035 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192910 12
EAN / GTIN 4045197108760

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
138
Acél < 500 N/mm²
P
83
Acél < 750 N/mm²
P
64
Acél < 900 N/mm²
P
64
Acél < 1100 N/mm²
P
37
Acél < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Hátraköszörült, finom HR profil. Központon átmenő él mélységre fúráshoz. Maximális forgácsolási teljesítmény-igényekhez.

Előny:

A hűtőfolyadékot közvetlenül az élekhez vezeti. Ez hosszú élettartamot és teljes forgácselvezetést eredményez.