Nagyoló maró HSS-Co8 28 mm

Cikkszám: 192605 28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Maróprofil: NR
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Fogak száma Z: 5

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 28 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844 B
Maróprofil NR
Tűrés névleges ⌀ k12
Fogak száma Z 5
Spirálszög 30 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 45 mm
Teljes hossz L 121 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,5 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,031 mm
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192605 28
EAN / GTIN 4067263291008

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
781
Acél < 750 N/mm²
P
55
Acél < 900 N/mm²
P
55
Acél < 1100 N/mm²
P
29
Acél < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

6M – 25M méret - MID maró. Gyári szabvány szerinti gyártási méretek, amelyek a DIN 844 rövid és DIN 844 hosszú között helyezkednek el.
Hátraköszörült NR profillal. A széles fogbordák profilváltozás nélkül utánköszörülhetők.
Homlokvágóél geometria üregmaráshoz és egyenetlen fogosztás.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz