Fresa de desbaste HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 28mm

Número de artículo: 192605 28
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
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k12 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Número de cortes activos (circunferencial) Z 5
Diámetro del filo Dc 28 mm
Longitud de filo Lc 45 mm
Longitud total L 121 mm
Diámetro vástago DS 25 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia k12
Ancho del chaflán angular 0,5 mm
Material de corte HSS Co 8
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 28 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 45 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,031 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02501005
Forma de asiento Forma B
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Schruppfräser
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante NR
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 5
Avance por diente en acero < 750 N/mm2
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO8
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia k12
Longitud funcional 89 mm
Peso 421 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 844 B
Letra de la forma, número de norma B
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 192605 28
EAN / GTIN 4069515007122
Número del fabricante 192605 28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
781
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
29
Stål < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG (G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con perfil de labio destalonado por muela. Los amplios labios dentados se pueden rectificar de nuevo sin variación del perfil.
Geometría de corte frontal para penetración y paso de dientes desigual.
Tam. de 6M a 25M − Fresas MID. Medidas constructivas según norma de fábrica que están comprendidas entre DIN 844 corta y DIN 844 larga.