Egyedi mérőfej 3 pontos belső mikrométerekhez 85 - 100 mm

Cikkszám: 1922534
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1922534
EAN / GTIN 4029713049591
Gyártó száma 1922534

Leírás

Kivitel:

  • 12 mm-es mérési tartománytól keményfém végű mérőfelületekkel
  • A mérési tartománytól 12 mm-re átmenő és vak furatokhoz

Leírás:

Egyedi mérőfej 3 pontos belső mikrométerhez 85-100mm, mérőcsapok keményfémből 12mm-es mérési tartománytól, 12mm-es mérési tartománytól a furat aljáig történő mérésekhez.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 85 - 100

Szabvány:

DIN 863-4