Belső saru, elektromosan vezető, 2004-ig épített létrákhoz 98x25 mm-es méretig

Cikkszám: 19197
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Létrapapucs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19197
EAN / GTIN 4031405191976
Gyártó száma 019197

Leírás

Leírás:

  • 1 készlet = 4 darab
  • 2004-ig épített létrákhoz
  • Alumínium létrákhoz és fokos létrákhoz

Jellemző:

  • Szélesség: 28 mm
  • Magasság: 55 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 98 mm
  • Hossz: 100 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni