Maró HSS-E-SPM HPC 4 mm

Cikkszám: 191635 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E SPM
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E SPM
Szabvány DIN 844 B
Típus N
Tűrés névleges ⌀ k12
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 11 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 0,012 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191635 4
EAN / GTIN 4045197546296

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
159
Alu > 10% Si
N
125
Acél < 500 N/mm²
P
95
Acél < 750 N/mm²
P
74
Acél < 900 N/mm²
P
74
Acél < 1100 N/mm²
P
42
Acél < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális SPM alapanyag nagyon magas kobalt tartalommal. Egyesíti a VHM keménységét és a PM acél szívósságát. Többélű maró univerzális geometriával. Használható simító, vagy nagyoló maróként.
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz