Glodalo HSS-E-SPM HPC 4 mm

Artikl br.: 191635 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E SPM
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k12
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E SPM
Standard DIN 844 B
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ k12
Broj zubi Z 4
Kut spirale 30 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 11 mm
Ukupna duljina L 55 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,012 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 191635 4
EAN / GTIN 4045197546296

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
159
Aluminij > 10% Si
N
125
Čelik < 500 N/mm²
P
95
Čelik < 750 N/mm²
P
74
Čelik < 900 N/mm²
P
74
Čelik < 1100 N/mm²
P
42
Čelik < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebni supstrat SPM s vrlo velikim udjelom kobalta.
Povezuje tvrdoću VHM-a i žilavost PM čelika.
Glodala s više reznih oštrica s univerzalnom geometrijom.
Primjenjivo kao završno fino, polugrubo i grubo glodalo.
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu