Ujjmaró HSS-Co8 9 mm

Cikkszám: 191500 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: k10
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 9 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844 B
Típus N
Tűrés névleges ⌀ k10
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30-40 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 19 mm
Teljes hossz L 69 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,02 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191500 9
EAN / GTIN 4045197102898

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
83
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
25
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Többélű maró. Excentrikus hátraköszörülés.
Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz