Schachtfrees HSS-Co8 9 mm

Artikelnummer: 191500 9
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: k10
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 9 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ k10
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30-40 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 19 mm
Totale lengte L 69 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,02 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191500 9
EAN/GTIN 4045197102898

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Meersnijdende frees. Met excentrische achterslijping.
Centrumsnijdend.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen