Hosszúcsőrű fogó

Cikkszám: 1841B-33
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Laposfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1841B-33
EAN / GTIN 4000896006434
Gyártó száma 1841B-33
L-szám L60140 850
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Lapos, kerek forma, induktív edzett vágóélek
  • Ívelt kialakítás (45°)
  • Vágási keménység: 60 HRC
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (kék/fekete)
  • Felület: Magasfényű krómozott
  • DIN ISO 5745
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 200 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,18 kg.