Alicate de boca semirredonda ∙ 200 mm

Número de artículo: 1841B-33
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
Tipo de producto Alicates planos

Identificación y clasificación

Número de artículo 1841B-33
EAN / GTIN 4000896006434
Número del fabricante 1841B-33
Número L L60140 850
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Forma redonda achatada, hojas templadas por inducción
  • Modelo curvado (45°)
  • Dureza de corte: 60 HRC
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Superficie: cromada brillante
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 200 mm
  • Peso neto (kg): 0.18 kg