ACCELERATE hőmellény, Férfi, Azúrkék/fekete-kék, S méret

Cikkszám: 18065-318-91010 S
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 18065-318-91010 S
EAN / GTIN 5711074651078
Gyártó száma 18065-318-91010 S
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Az egyedülálló CLIMASCOT® hőszigetelés hatékonyan melegít, könnyű és kis térfogatra összenyomható.
  • Vízlepergető
  • Az oldalán lévő rugalmas anyag nagyobb mozgásszabadságot biztosít
  • A rugalmas mandzsetták jól zárnak, és biztosítják, hogy a meleg maradjon a testen
  • , javítva a környezet láthatóságát a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Vízlepergető
  • CLIMASCOT® könnyű szigeteléssel
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Cipzáras mellzseb
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Gumírozott mandzsetták
  • Rugalmas anyag az oldalán és a mellkason
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Steppelt szövet a méternél. Akár 3%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 92 cm / 36 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.