Tartóalap az L-Boxx tartóhoz 179 N-51 ∙ 441 mm x 409 mm x 86 mm

Cikkszám: 179N-510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179N-510
EAN / GTIN 4000896243075
Gyártó száma 179N-510

Leírás

Leírás:

  • Tartóalap L-Boxx tartó 179N-51
  • Rögzítőalap egy harmadik L-Boxx felszereléséhez az L-Boxx tartóra 179N-51
  • Csak Assistent 179XL ∙ 179XXL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NW ∙ 179NXXL-8D műhelykocsikra szerelhető
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 441 mm x 409 mm x 86 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok