{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ⌀ | 80 mm | |
| Vastagság | 2 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 1837 | |
| Furat ⌀ | 22 mm | |
| Fogak száma Z | 80 | |
| Maximális vágásmélység | 23 mm | |
| Alkalmas anyagok | Fém | |
| Belső hűtés | nem | |
| Termék fajtája | Körfűrész lap |
| Cikkszám | 179800 80X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197246431 | |
| Gyártó/felelős személy | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |