VHM körfűrésztárcsa DIN 1837 A, finom, bevonat nélkül, ⌀×vastagság: 63X1mm

Cikkszám: 179800 63X1
Kedvezmény
75,48 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×vastagság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 1837

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

63 mm
Vastagság 1 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 1837
Furat ⌀ 16 mm
Fogak száma Z 100
Maximális vágásmélység 19,25 mm
Alkalmas anyagok Fém
Belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 179800 63X1
EAN / GTIN 4045197246318
Gyártó/felelős személy Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
140
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
600
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Német csúcstermék precíziós fogazattal és oldalsó homorú köszörüléssel. A forgácsoló sebesség a HSS fűrésztárcsákhoz képest 3 − 4-szeresre növelhető.
DIN 1837 A finomfogazású, A alakú nyílfoggal és élköszörüléssel. Vékonyfalú munkadarabokhoz és kis vágásmélységekhez.

Figyelem:

  • A gép és a munkadarab-befogás stabil viszonyai fontos előfeltételek. Ennek figyelmen kívül hagyása a körfűrésztárcsa törésének veszélyével jár.
  • A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalütési tűréseknél lényegesen jobb értékek.
  • Speciális méret külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek