Belső kihúzó

Cikkszám: 1788N-14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Belső kihúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1788N-14
EAN / GTIN 4000896147700
Gyártó száma 1788N-14
L-szám L60140 2966

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Golyóscsapágyak, golyóscsapágyas csészék és perselyek meghosszabbítása
  • A 1788N-835 és 1788N-4570 támogatási eszközzel együtt
  • Németországban készült
  • Átmérő (min-max): 14–19 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,16 kg.
Megerősített gallér - a Karosszéria szintezőcsapágyak, golyóscsapágyak és sárgaréz hüvelyek egyszerű és biztonságos eltávolítása

Megfelelő termékek

Tartozékok