{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Serie | 747 | |
| Denominación del fabricante | Schleifscheibe 747 | |
| Descripción de la forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Soporte del abrasivo | Película | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Tamaño de grano (malla) | 220 malla | |
| Superficie de rectificado | de un lado | |
| Para material | madera; acero | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Características | Sujeción con adhesivo |
| Cikkszám | 175016 | |
| EAN / GTIN | 4002748750168 | |
| Gyártó száma | 175016 | |
| Gyártó/felelős személy | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Germany, www.starcke.de |