Speciális racsni (állványzat)

Cikkszám: 171SB-1/2
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 171SB-1/2
EAN / GTIN 4991644653522
Gyártó száma 171SB-1/2
L-szám L60050 7209
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 250 mm
  • D1: 44,6 mm
  • Fogantyú
  • Leszorítóerő: 1/2″
  • Külső négyzet
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén