Cipzáras kardigán ADVANCED, Unisex, Moha zöld/fekete, S méret

Cikkszám: 17105-309-3309 S
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 17105-309-3309 S
EAN / GTIN 5711074602599
Gyártó száma 17105-309-3309 S
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A kötőanyagot három rétegből hegesztik össze: Kívülről kötött, belül puha polár, és a kettő között szélálló és vízlepergető membrán
  • Légáteresztő, szélálló és vízlepergető
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Extra magas, állítható gallér - a kábeldugók a gallérban rejtőznek, és nem akadályozzák a
  • környezet jobb láthatóságát a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Légáteresztő, szélálló és vízlepergető
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Cipzáras mellzseb
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Belső zsebek
  • Állítható, rugalmas zsinórokkal ellátott, állítható nyakkiálló gallér
  • Rugalmas szalag a csuklón
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Szellőzés az ujjak alatt
  • Rugalmas anyag az oldalakon
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 78% poliészter/15% akril/5% viszkóz/2% gyapjú
  • Anyagsűrűség: 460 g/m²
  • Kötött szövet. Akár 3%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 92 cm / 36 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Kíméletes mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.