Beállító etalon külső mikrométerhez, hossza: 11″.

Cikkszám: 167-151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles mikrométer beállító etalon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 167-151
EAN / GTIN 4946368027302
Gyártó száma 167-151
L-szám L40010 8569

Leírás

Leírás:

A Beállító etalon külső mikrométer referenciapontjának beállításához

Jellemző:

Hossza mm: 426 mm
Pontosság: ±0,0002″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2,0E-4″.
Inch/Metrikus: Inch