Póluscsatlakozó kihúzó 2-karos 65 x 50 mm

Cikkszám: 1656996
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1656996
EAN / GTIN 4036976112351
Gyártó száma 1656996
L-szám L60160 635

Leírás

Leírás:

A bevált modellsorozat az ártudatos csapágykihúzáshoz
Az 1.35/1A számú csúszókalapáccsal is használható.

Jellemző:

  • Karok száma: 2
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 12 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,0 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 10 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 50 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 65 mm
  • Orsó menetes méret: M 10 x 115
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Forgatható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • horogvég résszel: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • Húzóerő (max.) [t]: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs