{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kis ⌀ D3 | 13,75 mm | |
| Nagy ⌀ D2 | 15,4 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Kúparány | 1:16 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Vágóélek száma Z | 8 | |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
| Élhossz Lc | 27 mm | |
| Teljes hossz L | 85 mm | |
| Szár négyszög □ | 9 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Philips bit |
| Cikkszám | 162650 3/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197940865 | |
| Gyártó száma | 162650 3/8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |