NPT razvrtač 1:16 3/8

Artikl br.: 162650 3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Standard proizvođača
  • Omjer upuštača: 1:16
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

mali ⌀ D3 13,75 mm
veliki ⌀ D2 15,4 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard Standard proizvođača
Omjer upuštača 1:16
Unutarnje hlađenje ne
Broj oštrica Z 8
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 27 mm
Ukupna duljina L 85 mm
Kvadratna drška □ 9 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 162650 3/8
EAN / GTIN 4045197940865

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Za pripremu konusnih NTP navoja.Spiralna verzija, s cilindričnom drškom i 6-kutom.
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
    NPT Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu