Szerszámtároló betét, alkalmas a GDR 12V-105 és GSR 12V-15 szerszámokhoz

Cikkszám: 1600A002V2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A002V2
EAN / GTIN 3165140792295
Gyártó száma 1600A002V2
L-szám L00590 572

Leírás

Leírás:

  • Szerszámtároló betétek Betét a GDR 12V-105/GSR 12V-15 szerszámokhoz, A GDR 12V-105 vagy a GSR 12V-15 Professional szerszámok biztonságosan és rendezetten tárolhatók ebben a fél betétben
  • Emellett helyet kínál egy töltőnek és két akkumulátornak is
  • Az optimális helykihasználás érdekében alakja lehetővé teszi a Bosch L-BOXX 102-es L-BOXX sorozatának más félbetéteivel való rugalmas felhasználást

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 332 x 61 x 203 mm
  • Súly: 0,2 kg
  • Materiális kivitel: PS
Külső méretek: 332 x 61 x 203 mm