Leírás:
SoftGrip vakszegecs anyákA GESIPA SoftGrip vakszegecselő anyák megkönnyítik a kiváló minőségű menetek behelyezését az érzékeny, könnyűszerkezetes alkalmazásokba. A szénszál-erősítésű műanyagoknak, röviden CFRP-nek, tagadhatatlan és lenyűgöző előnyei vannak a súlycsökkentés terén. Ugyanakkor a partner kiválasztásakor is különösen igényesek. A szabványos csatlakozók biztosan nem elég jók a kiváló minőségű anyagokhoz. A GESIPA most kifejlesztett egy olyan vakszegecselő anyát kompozit anyagokhoz, amely megfelel a magas követelményeknek. A GESIPA SoftGrip vakszegecsanya a bevált és tesztelt PolyGrip többféle vakszegecsanya továbbfejlesztése. Egy nagyon ellenőrzött beállítási folyamat segítségével az alkatrész csak rendkívül alacsony feszültségnek van kitéve a lyukfeltárást és a felületi nyomást tekintve. Az átlagon felüli átmérőjű, lapos zárófej nagyon jó mechanikai tulajdonságokat biztosít. Így elkerülhető az alkatrészek károsodása, mint például a törés, repedés, leválás stb. A zárófej ellenőrzött kialakításának és az ebből eredő lyuknyílás csökkentésének köszönhetően a vakszegecselő anya kisebb peremtávolságai nagyobb lyuktűrésekkel valósíthatók meg. A kiváló minőségű acél, rozsdamentes acél A2 és A4 anyagok biztosítják a teherviselő menet magas korrózióállóságát is.
Előnyök:- Gyors folyamatok
- Pozitív illeszkedés az alkatrészekhez
- Folyamatfelügyelet és folyamatirányítás lehetséges
- Nagy szilárdság
- A felületi tulajdonságoktól függetlenül
- Nincs szükség harmadik féltől származó anyagokra (ragasztó)
- Nincs öregedési hatás
- Egyoldalú hozzáférhetőség
- Nincs delamináció a CFRP-n
- A fúrólyukak közötti kisebb peremtávolságok
- Nagy szorítási tartomány
- Magas korrózióállóság a rozsdamentes acélnak köszönhetően
- Nagyobb tűrések lehetségesek a fúrólyukak behelyezésénél SoftGrip vakszegecs anyák rozsdamentes acél Tökéletesen alkalmas CFRP alkalmazásokhoz.
A kiváló minőségű A2 és A4 rozsdamentes acél anyagok biztosítják a teherhordó menet magas korrózióállóságát is, így a SoftGrip rozsdamentes acél vakszegecsanya ideális CFRP anyagokhoz.
Jellemző:
- A tengely átmérője: 9 mm
- Menetes betét: 6