• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 1

Número de artículo: 148350 1
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
615 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Giramachos
Norma DIN 1814
Material acero
Para escariador de mano de diámetro DIN 206 mín. 2,5 mm
Para escariador de mano de diámetro DIN 206 máx. 7,5 mm
Para machos de roscado manual DIN 352 mín. M1
Para machos de roscado manual DIN 352 máx. M10
Abertura de sujeción cuadrado desde 2 mm
Abertura de sujeción cuadrado hasta 6,3 mm
Longitud 175 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 148350 1
EAN / GTIN 4067263461159
Número del fabricante 148350 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.
Modelo reforzado. Todas las dimensiones con carcasa de acero de alta calidad y mangos de acero macizo, mecanismo de sujeción optimizado.