• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Van alternatíva erre a termékre

Fordítóvas, állítható megerősített 6

Cikkszám: 148150 6
Kedvezmény
117,71 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 1814

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 1814
Befogási tartomány □ 9 mm - 24 mm
Kézi menetfúró DIN 352 M16 − M42
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 11 mm - 32 mm
Teljes hossz 900 mm
Termék fajtája Fordítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 148150 6
EAN / GTIN 4045197814920

Leírás

Kivitel:

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.
Megerősített kivitel. Minden méret kiváló minőségű kovácsolt acél házzal és tömör acél markolatokkal.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz