Vakszegecs alumínium/alumínium nagy fej 4,8 x 10,3 K 16, 250 darab

Cikkszám: 1455522
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 1455522
EAN / GTIN 4007081474313
Gyártó száma 1455522
L-szám L70291 101957
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

A vakszegecsek garantálják a különböző anyagok tartósan biztonságos összekapcsolását, még az érzékeny anyagokét is. Költséghatékonyságuknak és sokoldalúságuknak köszönhetően a vállalat vakszegecstechnológiája számos modern ipari termelés szerves részévé vált, ahol rögzítési technológiára van szükség. Olyan előnyöket egyesít magában, mint a korlátozott alkatrész-hozzáférhetőség leküzdése, a legkülönbözőbb anyagok - beleértve az érzékeny anyagokat is - tartósan biztonságos összekapcsolása, és szükség esetén még a kötési folyamat dokumentálása is.
Technikailag a vakszegecs két részből áll, az üreges szegecsből és a tüskéből. Bár a csavarozás, a szorítás, a szegecselés stb. során az alkatrésznek mindig mindkét oldalról hozzáférhetőnek kell lennie, a vakszegecselés igazi különlegessége az, hogy csak az alkatrész egyik oldalához kell hozzáférni. A beállítási folyamat során a szegecselődornát a szerszám tokmányaival húzza, deformálva az üreges szegecset, amíg az szilárdan be nem illeszkedik az alkatrészbe. Végül a szegecselőtüske a tervezett ponton, az előre meghatározott törésponton letörik, és a megmaradt tüske újrahasznosítható. A maradék tüske a tüske azon része, amely az üreges szegecsben marad, és az alkalmazástól függően további rögzítő funkciót is betölthet.
A tökéletes rögzítőelem minden alkalmazáshoz, mivel a vakszegecsek a legkülönfélébb minták, anyagok, formák, hosszúságok és színek széles választékában kaphatók. Attól függően, hogy milyen feladatot kell ellátnia a vakszegecsnek, választhat a raktárkészletről beszerezhető standard modell vagy a kifejezetten egy adott alkalmazáshoz tervezett vakszegecs között. A szegecstengely hosszának meghatározására vonatkozó ökölszabály a következő: Anyagvastagság + szegecsszár átmérő = szegecsszár hossza

Vakszegecsek - Terminológia:
  • A vakszegecs két részből áll: az üreges szegecsből és a szegecsdornból.
  • Az üreges szegecs a rögzítőfejből és az üreges szegecsszárból áll.
  • A rögzítőfej a megmunkálási oldalon található, és változó átmérőjű és alakú. Lapos kerek fejű, süllyesztett fejű és nagy fejű változatban kapható.
  • A szegecsszár a szegecselendő anyagvastagságtól függően különböző hosszúságban kapható.
  • A szegecsdorn feladata a szegecsszár deformálása. Ez tartalmazza az előre meghatározott töréspontot. Itt a tüske a szegecs teljes megformálása után szakad le.
  • A maradék szegecsdorn a szegecsdornnak az a része, amely az üreges szegecsben marad. A megmaradó dorong a szegecselődornnak az a része, amelyet a vakszegecselő szerszámmal szakítanak le a beállított szegecsről.

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 4,9 mm
  • max. Befogási tartomány: 6,4 mm
  • min. Befogási tartomány: 1,5 mm
  • A hüvely anyaga: Alumínium ötvözet
  • A toll anyaga: Alumínium ötvözet
  • terjedés lehetséges: Nem
  • Hossz: 113 mm
  • Fejalak: Nagy fej
  • min. Rögzítési hossz: 1,5 mm
  • max. Rögzítési hossz: 6,4 mm
  • A fej átmérője: 16 mm