A2 rozsdamentes acélból készült lapos, kerek fejű, vakszegecselt anyák M 4 x 6 x 13, 500 db

Cikkszám: 1455445
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
Cikkszám 1455445
EAN / GTIN 5013656430010
Gyártó száma 1455445
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

Vakszegecselt anyák Előnyök egy pillantásra:
  • Egyszerű és gyors szerelés egyoldalú alkatrész hozzáférhetőséggel
  • Kiváló minőségű menetek elhelyezése vékony és puha anyagokban (acél, alumínium, magnézium, műanyagok stb.)
  • Nincs hőhatás a szerkezeti elemekre, így nem alakul ki hőtorzulás vagy a szerkezeti elemek felületének károsodása. Ezért nincs szükség utómunkálatokra
  • A gyártási eljárás rendkívül rugalmas
  • Alacsony beruházási költségek a szerelési berendezésekre
  • Sokoldalúan felhasználható. Hibrid csatlakozásokhoz és puha anyagokhoz is.
  • Víz- és gázzáró csatlakozások kialakítása
  • Nincs hő-, füst- és hegesztőgáz-kibocsátás a környezetbe, így nincs káros hatása (veszélye) az emberekre és a környezetre.

Terminológia:
  • A beállítófej a vakszegecsanya azon része, amely az alkatrész látható oldalán nyugszik. A felhasználó a következő változatok közül választhat:
    • Lapos fej - nagy érintkezési felülethez az alkatrészen.
    • Kis fej – a vakcsavar anya minimális kiállása és így a szerelvény szinte sík felületű alátámasztása érdekében
    • Süllyesztett fej – sík felületekhez süllyesztett furatok esetén
  • A tengely a vakszegecsanya azon része, amely deformálódik a beállítási folyamat során, és rögzíti a vakszegecsanyát az alkatrészben. Ezzel jön létre az úgynevezett zárófej. A felhasználó a következő változatok közül választhat: Kerek, recézett vagy sokszögű (hat- vagy négyszögű)
  • A anyag: Az ügyfél az alkalmazásnak megfelelően acélból, alumíniumból vagy rozsdamentes acélból (A2, A4) kaphatja meg a vakcsavaros anyát.
  • A szál: A vakcsavaros anyák alapkivitelben metrikus menettel vannak ellátva, az acél vakcsavaros anyák pedig megfelelnek a 8.8 szilárdsági osztály követelményeinek. Kérésre egyéb méretek, például hüvelykes vagy durva menetek is rendelkezésre állnak.

Jellemző:

  • A tengely átmérője: 6 mm
  • Menetes betét: 4
  • Menethossz: 6 mm