Detektálható kés SECUMAX 145 MDP 10 db

Cikkszám: 145007.12
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fóliavágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 145007.12
EAN / GTIN 4002632800665
Gyártó száma 145007.12
L-szám L60170 425
Gyártó/felelős személy Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Leírás:

Vékony méret. Erős teljesítmény. Fémdetektálható.
A SECUMAX 145 a mi kis, finom biztonsági kés-ünk a mindennapi vágáshoz – MDP változatként is. A fémdetektálható műanyag nyél és a 0,5 mm vastag penge a 14 grammos könnyű, jelentős robusztusságot biztosít. Árnyékolt vágóélei könnyedén kezelhetik a 1 rétegű kartont, fóliát vagy ragasztószalag-t anélkül, hogy túl közel kerülnének Önhöz. És az Ön cége is jól védett, mert a SECUMAX 145 MDP újra megtalálható.
  • Alapanyag:
    Fémdetektálható műanyag
  • 2 az 1-ben vágófej
    a vágófej két funkcióval rendelkezik: Vágás és beszúrás. A könnyű lyukasztáshoz (pl. kartonban és fóliában) használja a vágóél bal és jobb oldalán lévő késfüleket, a ragasztószalaghoz használja a pengefej tetején lévő sarkokat.
  • A mindössze 4 mm-es pengével ellátott, rejtett
    penge rendkívül rejtett. Az ujjai számára elérhetetlen, de különböző vágóanyagokhoz alkalmas. Az alatta lévő áruk sem érintkeznek a vágóéllel.
  • Rozsdamentes penge
    a SECUMAX 145 MDP standard rozsdamentes pengével rendelkezik – ideális, ha rendszeresen, nagy igénybevételt jelentő körülmények között használja. Ugyanakkor bármikor vízzel tisztíthatja.
  • Az érzékeny iparágakban érzékelhető fém
    a biztonságos oldalon áll a SECUMAX 145 MDP-vel. A detektorok azonnal eltörnek, amint az eldobható vágószerszám – vagy annak részei – véletlenül belép a termelési folyamat-be.
  • Nagyon lapos, de stabil
    nem csak a nyél, hanem a vágócsatorna is nagyon lapos, mindössze 1,5 mm. Előny: Kevesebb erőfeszítés vágás közben. A stabilitás nem esik az út mentén – a 0,5 mm-es pengének és a kiváló minőségű műanyagnak köszönhetően.
  • Fő vágási anyagok:
    Karton: 1 rétegű
    csomagolás, stretch, zsugorfólia
    ragasztószalag
    Sackware
    fólia és papírháló
    fonal, kábel

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
  • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 3, 8 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 1 rétegű, fóliázott, rugalmas, zsugorfólia, ragasztószalag, Zsák áruk, film és papír hevederek, fonal, zsinór, műanyag heveder
  • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Fémdetektálható műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Igen
  • Penge vastagsága (eldobható kés): 0, 50
  • Penge vastagsága (eldobható kés) (egység): Mm
  • Szerelt rozsdamentes penge (kés): Igen
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Nem
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós tárgyként: Nem
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek