CAP vakszegecs alumínium/niro lapos kerek fej 4,8 x 9,5, 500 darab

Cikkszám: 1433444
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 1433444
EAN / GTIN 4007081452212
Gyártó száma 1433444
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

CAP - A csészés vakszegecs
CAP - Természeténél fogva lég- és vízzáró.


A szerkezet:
Műszaki okokból a CAP vakszegecs szegecselődornját az üreges szegecsbe kell rögzíteni. Ez azonban azt jelenti, hogy a szegecstest csak kis mértékben deformálódhat a kötési folyamat során. Ennek következtében a vak csészeszegecsek csak marginális lyuksúrlódási tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezekre azonban szükség van ahhoz, hogy a nagyobb fúrási tűréseket kompenzálni lehessen.

Szoros kötés gondossággal:
Ha a CAP vakszegecset gondosan megmunkálják, akkor megbízható “szoros” kötés alapját képezi.
A műszaki feltételek miatt a pályázat nagyon gondos előkészítése elengedhetetlen. A furat átmérőjének a lehető legkisebbnek kell lennie, hogy hosszú időn keresztül biztosítsa a megfelelő működést az alkalmazásban.

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 4,9 mm
  • max. Befogási tartomány: 5 mm
  • min. Befogási tartomány: 3,5 mm
  • A hüvely anyaga: Alumínium ötvözet
  • A toll anyaga: Rozsdamentes acél
  • terjedés lehetséges: Nem
  • Hossz: 113 mm
  • Fejalak: Lapos kerek fej
  • min. Rögzítési hossz: 3,5 mm
  • max. Rögzítési hossz: 5 mm
  • A fej átmérője: 10 mm