Leírás:
CAP - A csészés vakszegecs
CAP - Természeténél fogva lég- és vízzáró.
A szerkezet:
Műszaki okokból a CAP vakszegecs szegecselődornját az üreges szegecsbe kell rögzíteni. Ez azonban azt jelenti, hogy a szegecstest csak kis mértékben deformálódhat a kötési folyamat során. Ennek következtében a vak csészeszegecsek csak marginális lyuksúrlódási tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezekre azonban szükség van ahhoz, hogy a nagyobb fúrási tűréseket kompenzálni lehessen.
Szoros kötés gondossággal:
Ha a CAP vakszegecset gondosan megmunkálják, akkor megbízható “szoros” kötés alapját képezi.
A műszaki feltételek miatt a pályázat nagyon gondos előkészítése elengedhetetlen. A furat átmérőjének a lehető legkisebbnek kell lennie, hogy hosszú időn keresztül biztosítsa a megfelelő működést az alkalmazásban.
Jellemző:
- A fúrófej átmérője: 4,9 mm
- max. Befogási tartomány: 8 mm
- min. Befogási tartomány: 6,5 mm
- A hüvely anyaga: Alumínium ötvözet
- A toll anyaga: Acél, foszfátozott
- terjedés lehetséges: Nem
- Hossz: 113 mm
- Fejalak: Lapos kerek fej
- min. Rögzítési hossz: 6,5 mm
- max. Rögzítési hossz: 8 mm
- A fej átmérője: 10 mm