Menetmetsző RU M 2x0.25 6g

Cikkszám: 143220
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 143220
EAN / GTIN 4046122899432
Gyártó száma 143220
L-szám L10150 1071
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Leírás

Leírás:

Menetmetsző / RU M 2x0

25 tolerancia 6G

Szál HSS

DIN EN szabvány szerinti Menetmetsző
- gépi és kézi használatra
- kb

800 N/mm² szakítószilárdságig acélba történő menetvágáshoz
- különböző változatok az anyagok széles skálájának vágásához
- spirális bemenettel az M 3 és annál nagyobb VA menetekhez

Menetmetsző rozsdamentes acél, átkeményedő, felületkeményedő és egyéb, akár 1200 N/mm² szakítószilárdságú acélok, valamint alumíniumötvözetek megmunkálásához, amelyek rövid forgácsot termelnek
- HSSE, csiszolt
- nitridált a hideghegesztés elkerülése érdekében
- finom forgács a több szabadfurat és ezáltal több élvágás miatt, valamint a ferdítés kiterjesztése 2 P
- re.