Leírás:
A benzinleválasztóhoz készült PRÉMIUM vágótárcsa ideális partner a különböző acélminőségű nagy keresztmetszetek vágásához. Ideális mind a tiszta szabadkézi, mind a vezetett szabadkézi alkalmazásokhoz. Magas vágási hatékonyságuk és kivételes élettartamuk teszi teljessé ennek a rendkívül kiváló minőségű objektívnek a profilját.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41H SZABADKEZES VÁGÓTÁRCSA
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A30Q-BFPSTEEL
- Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 3,5 x 22,23 mm
- Átmérő: 300 mm
- Vastagság: 3,5 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Power cutter
Előny:
- Maximális forgácsolási hatékonyságra és szerszámélettartamra optimalizálva
- Tiszta szabadkézi és vezetett szabadkézi alkalmazásokhoz
Felhasználás:
- Különböző acélminőségek feldolgozásához
- Nagy átmérőjű munkadarabok vágásához
- A betét on elektromos vagy benzines kézi vágókhoz készült
Alapanyag:
Acél
Alkalmazható:
Különböző acélminőségek megmunkálásához
Nagy átmérőjű munkadarabok vágásához
Elektromos vagy benzinmotoros kézi vágógépekhez fejlesztették ki.