1/2″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, belső hatszög 12 mm

Cikkszám: 14134M-98 12mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14134M-98 12mm
EAN / GTIN 4991644362264
Gyártó száma 14134M-98 12mm
L-szám L60050 8040

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 98 mm
Dimenzió D2: 25 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 12 mm
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén