Száras menetmarók 2×D G1/4

Cikkszám: 139707 G1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: G; G-LH
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret G1/4
Bevonat TiAlN
Menetfajta G; G-LH
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag VHM
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Menetemelkedés 1,337 mm
Menet / coll 19
Névleges ⌀ DC 9,9 mm
Élhossz Lc 28 mm
Szárhossz Ls 40 mm
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Fogak száma Z 4
belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Felhasználás külső menetnél max. 2×D csapmenetnél
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső és külső
Menetmélység 28 mm
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139707 G1/4
EAN / GTIN 4062406225605

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
220
Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Acél < 500 N/mm²
P
170
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső ill. külső Whitworth csőmenet marásához,
(ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (nem tömített menetes kötések). Belső és külső menethez alkalmas.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 139707 + 129100 HB számmal rendelje meg.
HE alak: a 139707 + 129100 HE számmal rendelje meg.