Digitális műhelytolómérő IP65 késhegyekkel, finombeállítással 500x125mm

Cikkszám: 1341528
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1341528
EAN / GTIN 4029713019464
Gyártó száma 1341528
L-szám L40510 1918

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • Induktív mérőrendszer, IP65 védelmi osztály
  • 13385 ISO
  • Kés pontok
  • LCD-kijelző:
  • - 10 mm 300 mm mérési tartománnyal; - 12,5 mm a 500 mm mérési tartománnyal
  • Rögzítőcsavar

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült digitális műhelytolómérő IP 65. Pontosság a DIN 862 szabvány szerint, reteszelőcsavarral, pengevégekkel és finombeállítással. Olvasás 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm-es LCD kijelző. Nulla beállítás bármely ponton. QuickStart elektronika, QuickLock funkció, PRESET funkció, mm/inch átállítás. Változó adatkimenet (RS 232 + Digimatic + USB), mérőblokk belső méréshez: 20 mm.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • IP osztály: 65 IP
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 500
  • Hibahatár (mm): 0,04 mm
  • Hibahatár (µm): 40 µm
  • Számjegy magassága: 12,5 mm
  • Mérőpofa hossza (mm): 150 mm
  • Furat méret megközelítés (mm): 20 mm

Szabvány:

EN ISO 3650