Van alternatíva erre a termékre

Gépi menetfúró 20X1,5

Cikkszám: 132860 20X1,5
Kedvezmény
248,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 374
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M20×1,5
Bevonat TiCN
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 374
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,5 mm
Teljes hossz L 125 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Szár négyszög □ 12 mm
Magfurat ⌀ 18,5 mm
Menet ⌀ 20 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű piros
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 60 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132860 20X1,5
EAN / GTIN 4045197073907

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
20
Acél < 750 N/mm²
P
19
Acél < 900 N/mm²
P
19
Acél < 1100 N/mm²
P
9
TOOLOX 33
H
4
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy TOOLOX anyagok esetén a magfurat ⌀-t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot) 0,05 - 0,3 mm-rel nagyobbra fúrja.
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
    MF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz