{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M8 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,25 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szár négyszög □ | 6,2 mm | |
Magfurat ⌀ | 6,8 mm | |
Menet ⌀ | 8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 24 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 131850 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197070494 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró M8
érdeklődés szerint
Raktáron
1 522 darabszám azonnal szállítható
20,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 863 darabszám azonnal szállítható
19,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 munkanapon belül
82 darabszám azonnal szállítható
CHF 22.30
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 munkanapon belül
62 darabszám azonnal szállítható
CHF 15.35
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 munkanapon belül
5 darabszám azonnal szállítható
CHF 26.85
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 munkanapon belül
15 darabszám azonnal szállítható
CHF 42.25
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Colore collarino | Nincs | Nincs | senza | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | nem | nem | no | no | no | no |
Codolo | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Quadro del codolo □ | 6,2 | 6,2 | 4,9 | 4,9 | 6,2 | 6,2 |
Direzione di taglio | jobbos | jobbos | destro | destro | destro | destro |
⌀ Codolo Ds | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Tipo di prodotto | Menetfúró | Menetfúró | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |