Gépi menetfúró M6

Cikkszám: 131850 M6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 370 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M6
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ 5 mm
Menet ⌀ 6 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 18 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 131850 M6
EAN / GTIN 4045197070487

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Erős terelőél. Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.

Előny:

Különösen stabil, optimális önmegvezetés és a visszafutásnál nincs forgácsleválasztás.

Letöltések és dokumentumok

Compare with similar products

This article


Recommendations


Gépi menetfúró  M6

Gépi menetfúró M6

érdeklődés szerint
Raktáron
1 370 darabszám azonnal szállítható
15,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 235 darabszám azonnal szállítható
15,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
618 darabszám azonnal szállítható
18,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 127 darabszám azonnal szállítható
12,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
21,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
287 darabszám azonnal szállítható
32,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Forgácshornyok száma 3 3 3 3 3 3
Profilszög 60 60 60 60 60 60
Menet ⌀ 6 6 6 6 6 6
Menetfajta M M M M M M
Szár Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel
Szerszámanyag HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Termék fajtája Menetfúró Menetfúró Menetfúró Menetfúró Menetfúró Menetfúró
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz