• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Kettős menetes csavar, G 1/2 külső G 3/4 külső SW 32, sárgaréz

Cikkszám: 131771
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 131771
EAN / GTIN 4047322464826
Gyártó száma 131771
L-szám L00970 1397
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kettős menetes csavar, G 1/2 külső G 3/4 a, SW 32, sárgaréz, maximális üzemi nyomás 25 bar, maximális üzemi hőmérséklet 150 °C.

Jellemző:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • L3: 12,0 mm
  • SW: 32 mm
  • Anyag: Sárgaréz CW614N
  • Szál 1: G 1/2
  • Szál 2: G 3/4
  • Üzemi nyomás max.: 25 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C