3/8″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M8

Cikkszám: 13134X-52 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13134X-52 M8
EAN / GTIN 4991644327706
Gyártó száma 13134X-52 M8
L-szám L60050 9292

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 52 mm
Dimenzió D2: 22 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
M8
XZN
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén