{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | gőzölt | |
Menetmérethez | M6 | |
Menetfajta | M | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Profilszög | 60 fok | |
Bekezdő alak | B | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetszerszám fajtája | kézi menetfúró | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Teljes hossz L | 37 mm | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 5 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró bit |
Cikkszám | 130990 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406281250 |