{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M8×1 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 2181 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C; D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 7 mm | |
Menet ⌀ | 8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 16 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130480 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197067500 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi menetfúró készlet 8X1
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható
22,95 €
7,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
364 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C ;D | D |
Teljes hossz L | 56 | 56 |
Menet ⌀ | 8 | 8 |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 |
Menetemelkedés | 1 | 1 |
Magfurat ⌀ | 7 | 7 |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 |